曜日別特売

2.4A DC充電器 Lightning

2.4A DC充電器 Lightning - エレコム2.4A DC充電器 Lightning - エレコム2.4A DC充電器 Lightning - エレコム2.4A DC充電器 Lightning - エレコム2.4A DC充電器 Lightning - エレコム2.4A DC充電器 Lightning - エレコム2.4A DC充電器 Lightning - エレコム

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。
12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。
・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473779MPA-CCL01BKブラック
3,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
53473788MPA-CCL01WHホワイト
3,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする