エレコム
名刺用紙 両面 厚手 120枚用 マット クリアエッジ スーパーファイン紙 A4サイズ
新製法速切クリアカットですばやくキレイに分割できる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプのスーパーファイン名刺用紙。
寸法(mm)
91×55(一面)
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】A83
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
枚数
120枚(10面×12シート)、【テストプリント用紙】1枚
用紙
スーパーファイン紙
紙厚(mm)
0.245
坪量(g/m
2
)
230
用紙サイズ
A4
印刷方式
両面
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
顔料・染料
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53473849
MT-HMKN2WN
¥
2,140
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【エレコム】すばやくキレイに分割できる名刺用紙
参考になった