曜日別特売

HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応

HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応 - LaCie(ラシー)

RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ。USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB3.1(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.1(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
USB3.1(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
USB3.1(Gen1) USB-C to USB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。
放熱性に優れたアルミ筐体と冷却用ファンを搭載することで、HDDを適切な温度に保ちます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ドライブ数2回転数(min-1[r.p.m])7200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
対象パソコン
対応OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(TB)
インターフェース
入力電圧
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474847STHJ16000800【LaCie型番】STHJ16000800標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)Windows 10以降、macOS 10.14以降118×217×93.316USB3.2(Gen2)-USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474865STHJ8000800【LaCie型番】STHJ8000800標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)Windows 10以降、macOS 10.14以降118×217×93.38USB3.2(Gen2)-USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
54930305STHJ28000800【LaCie型番】STHJ28000800標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)Windows 10以降、macOS 10.14以降118×217×93.328USB3.2(Gen2)-USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
オープン
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
77498515STHJ36000800【LaCie型番】STHJ36000800標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)Windows 10以降、macOS 10.14以降118×217×93.336USB3.2(Gen2)-USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
オープン
359,800
395,780(税込)
取扱停止中
返品不可
15017356STHJ40000800【LaCie型番】STHJ40000800-Windows 10以降、macOS 10.14以降118×217×93.340USB3.2(Gen2)-USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
オープン
389,800
428,780(税込)
取扱停止中
返品不可
53474856STHJ4000800STHJ4000800標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)Windows 10以降、macOS 10.12以降118×217×88.54TBUSB3.1(Gen2)100V、50/60Hz (ACアダプタ)USB Type-C×1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする