iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム ブルーライトカット 高光沢 抗菌 気泡防止

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム ブルーライトカット 高光沢 抗菌 気泡防止 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム ブルーライトカット 高光沢 抗菌 気泡防止 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム ブルーライトカット 高光沢 抗菌 気泡防止 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム ブルーライトカット 高光沢 抗菌 気泡防止 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム ブルーライトカット 高光沢 抗菌 気泡防止 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム ブルーライトカット 高光沢 抗菌 気泡防止 - エレコム

ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットするiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用の高光沢タイプの液晶保護フィルムです。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35%カットする液晶保護フィルムです。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見える高光沢タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋が拭き取りやすい特殊表面加工を施しています。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレスブルーライトカット高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52509574TB-A19RFLBLGN
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする