気泡がキレイに抜けるエアレス加工。
液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4用液晶保護フィルムです。
・SurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。
・つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
・光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。※光線透過率は実力値です。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度は実力値です。
・フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
・端末にぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab E TE510/JAW(2019年1月発売モデル) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398