日動工業
自家発電LEDライト ラジオ付
AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる!
小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電源
専用充電池、ダイナモハンドル充電
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可
付属品
USBケーブル
質量(g)
134
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×163
使用時間(分)
手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5
周波数
AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
8000
照度(Lx)
370(1m)
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-10~45
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
USB:3
バッテリー容量(mAh)
800
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
21
連続点灯時間(時間)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53471408
LEH-05W-PG
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください