曜日別特売

高輝度蓄光オーロラチェーン

高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン - 日東エルマテリアル

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。
屋外耐候性に優れています。

用途
倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。
商業施設などの駐車場や出入口などに。
ディスプレイなどの装飾として。
通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材薄グリーン引張強度25kgfリング寸法(mm)線径6×縦20×横34質量(g/m)約70最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
注意
※ご使用環境や光の照射時間、明るさにより光り方は異なります。
※本品は直射日光を避けた所に保管してください。
※製品の外観上、色の濃いものや薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53471444LUMINOUS-CHAIN-6051巻(5m)6×564-8630-64
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
53471453LUMINOUS-CHAIN-6101巻(10m)6×1064-8630-62
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
53471469LUMINOUS-CHAIN-6301巻(30m)6×3064-8630-63
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする