曜日別特売

ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ

ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ - 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ - 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ - 高千穂交易

厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト

材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)37.2取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1セット(2本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
レングスL(mm)
トラベルT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534715753J52-300----96--300285
3,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
534715843J52-350128215--128--350345
3,290
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
534715933J52-400128256--128192-400400
3,360
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
534716093J52-450128320--128256-450450
3,430
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
534716183J52-500128224352-128256-500500
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
534716273J52-550128224384-128224320550550
3,580
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
534716363J52-600128256384448128224352600600
3,650
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする