曜日別特売

ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ

ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ - 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ - 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ - 高千穂交易
(2件のレビュー)

厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト(レバー操作)

材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)45.6取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1セット(2本)
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
レングスL(mm)
トラベルT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534716453M52-30096--96--302285
3,660
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
534716543M52-350128224-128--352345
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
534716793M52-450HPZZ9SA128320-128256-452450
4,060
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
534716883M52-500128224352128224-502500
4,530
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
534716973M52-550128256384128224320552550
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
534717063M52-600128288416128224352602600
5,030
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
534716633M52-400128256-128192-402400
3,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53471679
2024-04-03
用途: 自作カウンターキッチンの引き出しに取り付けて使用
マツノ製作所製造業

引き出しへの使用に十分な強度と精度を持っており、満足しています。

2022-09-23
用途: 食器棚の引き出しの修理
その他業種

ビス2箇所のみで交換できたのは楽でした。
引き出しの締まり方も適度なスピードで
音もなくスムーズに閉まります。
個人でも購入できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする