カサ付目地払い(コロ付)

カサ付目地払い(コロ付) - ライト精機カサ付目地払い(コロ付) - ライト精機カサ付目地払い(コロ付) - ライト精機カサ付目地払い(コロ付) - ライト精機
(3件のレビュー)

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。

用途トリマ用シャンク径(Φmm)6全長L(mm)45刃長(mm)15寸法A(mm)10寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法B(mm)15呼称10mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10248804TR-21
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10248804
2020-07-05
用途: 家具製作

海外製の物に比べ、3倍以上長持ちしますのでコスト的にも問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 10248804
2016-10-20
用途: スピーカーBOXの目地払い

うまく仕上がりました。やすり仕上げより素早く仕上げることが出来ました。

対象商品 : 10248804
2010-01-20
用途: ギターのピックガードと言うパーツを作るのに使用します。 アクリルや塩ビ板を削って、特注品であったり 元から付いているものと同じ形で色違いや素材違いのものを作っております。
夢羽工房

切れ味が大変良く、刃のブレも無いですので 作業効率が上がり、仕上がりも綺麗です。
ほんの少し元の型よりも大きく(と言いましてもコンマ数ミリも無いですが)抜けますので、刃が通過した跡をペーパーで研磨しても ジャストサイズで仕上げれます。
昔は、糸ノコで おおよその形まで切って、そこから色んなヤスリで手仕上げして 半日仕事だったものが、これのお陰で 数分で型抜き出来る様になりました。
今では、これが無いと仕事になりませんね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする