紙コップ ウィンズ(断熱) 60個×30パック

紙コップ ウィンズ(断熱)  60個×30パック - 日本デキシー

業務用コップ。
紙コップ外側を特殊加工し断熱効果を高めた紙コップです。
その上、特殊加工された表面が、体感温度を実際の中身温度より低く感じさせます。

用途断熱カップ容量(mL)197入数1800質量(g)5.5/個容量(オンス)6.5底径(Φmm)49寸法(口径Φ×高さH)(mm)73×80内容量1箱(60個×30パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475775-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする