HEIKO
紙コップ 100個×30パック
試飲用に最適なペーパーカップです。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
入数
3000
色
ホワイト
高さ(mm)
35
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
44
容量(満杯)(mL)
約40
容量(オンス)
1
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
44×32×35
底径(Φmm)
32
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
44×35
メーカー商品コード
004536001
商品タイプ
本体
適合フタ
なし
内容量
1箱(100個×30パック)
注意
※対応フタの取り扱いはございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53475879
004536001
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください