HEIKO
ペーパーカップ 白 ハンドル付き 100個×20パック
(1件のレビュー)
入数
2000
材質
紙(バージンパルプ)
色
ホワイト
高さ(mm)
81
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
73
容量(満杯)(mL)
約215
容量(オンス)
7
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
73×51×81
底径(Φmm)
51
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
73×81
メーカー商品コード
004536037
商品タイプ
本体
内容量
1箱(100個×20パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53476037
004536037
¥
26,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください