HEIKO
ペーパーカップE
(1件のレビュー)
材質
紙・内面PEコーティング
色
ホワイト
適合規格
食品衛生法
商品タイプ
本体
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(満杯)(mL)
容量(オンス)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53476046
004536024
1箱(100個×30パック)
3000
57
56
約95
3
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53476055
004536025
1箱(100個×30パック)
3000
73
65
約165
5
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53476064
004536026
1箱(100個×20パック)
2000
81
73
約215
7
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください