曜日別特売

のし箱 ペン1本用

のし箱 ペン1本用 - HEIKOのし箱 ペン1本用 - HEIKOのし箱 ペン1本用 - HEIKOのし箱 ペン1本用 - HEIKOのし箱 ペン1本用 - HEIKOのし箱 ペン1本用 - HEIKO
(3件のレビュー)

ノベルティ用途に最適です。事務用ボールペン向きの細いタイプです。サックストレート式

材質コートボール(裏ネズ)310g/m2内寸法(mm)18×18×150内容量1箱(10箱×10パック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476685S006893103
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53476694S赤棒006893104
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 寮生に差し上げる。
更生保護法人更新会医療・福祉・介護関連業

大変書きやすいです。寮生に喜ばれています。入会時にあげています。

対象商品 : 53476694
2022-12-07
用途: ボールペン入れに
サービス業

ちょっと贈り物に重宝しています。
ボールペンもピッタシ入っていいです

対象商品 : 53476694
2021-04-05
用途: 記念品贈呈用

非常に満足しています。
また、注文をさせていただきます、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする