曜日別特売

ブライトバッグ ワイン用LL

ブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKOブライトバッグ ワイン用LL - HEIKO

正面と側面を2色で彩りました。
箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。

マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400材質(使用原紙)コート紙140g/m2、(手紐)ポリエステル寸法(mm)140×120×400内容量1箱(10枚×5袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477139Dオレンジ×チョコオレンジ×茶006459126
15,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477148クロ×ワインレッド黒×ワイン006459124
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする