曜日別特売

ブライトバッグ紙袋 ワイン用

ブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKOブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKOブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKOブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKOブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKOブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKOブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKOブライトバッグ紙袋 ワイン用 - HEIKO

表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。

材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル坪量(g/m2)140内容量1箱(10枚×5パック)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477157ワインS8095290紫根ハーフボトル用
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477166ワインS8095290えんじハーフボトル用
11,000
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
53477184ワイン1本100110365紫根フルボトル用
12,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
53477193ワイン1本100110365えんじフルボトル用
12,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
53477209ワイン2本100200365えんじフルボトル用
16,500
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
53477218ワイン2本100200365紫根フルボトル用
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477175ワイン1本100110365フルボトル用
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする