HEIKO
手提げ紙袋 50枚×4パック
オーソドックスな福袋。大きな「福袋」の筆文字に、マチは市松の柄が入っています。
マチ(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
材質
片艶80g/m
2
寸法(mm)
270×80×340
色(柄)
福袋
メーカー商品コード
003276140
内容量
1箱(50枚×4パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53477245
MS1 福袋
-
¥
12,600
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356469
MS1 福袋【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
12,600
¥
8,998
¥
7,298
アウトレット
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください