EFハンド弁当用

EFハンド弁当用 - HEIKOEFハンド弁当用 - HEIKOEFハンド弁当用 - HEIKOEFハンド弁当用 - HEIKOEFハンド弁当用 - HEIKOEFハンド弁当用 - HEIKOEFハンド弁当用 - HEIKOEFハンド弁当用 - HEIKO

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。

仕様乳白原反材質HDPE厚さ(mm)0.012
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477306弁当・特小1箱(100枚×40パック)1402003202.1/枚006901702
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477315弁当・小1箱(100枚×40パック)1302203502.4/枚006901703
12,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477324弁当・中1箱(100枚×40パック)2002503503.1/枚006901704
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477333弁当・大1箱(100枚×20パック)2002504003.5/枚006901705
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477349弁当・特大1箱(100枚×20パック)1703304003.9/枚006901706
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする