惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋

惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 内嵌合蓋 - エフピコチューパ
(2件のレビュー)
材質OPS透明耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53478049MS-デリカ1箱(50枚×24パック)134×110×23内嵌合蓋(小)
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
53478067MS-デリカ1箱(50枚×24パック)162×122×23内嵌合蓋(中)
オープン
13,900
15,290(税込)
10日以内出荷
返品不可
53478085MS-デリカ1箱(50枚×18パック)176×139×23内嵌合蓋(大)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70121022MS-デリカ1パック(50枚)134×110×23内嵌合蓋(小)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
70121047MS-デリカ1パック(50枚)162×122×23内嵌合蓋(中)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
70121065MS-デリカ1パック(50枚)176×139×23内嵌合蓋(大)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70121065
2023-02-04
用途: 惣菜を入れる
はらぺこキッチン飲食業

蓋も綺麗に締まり汁漏れもなくよかったです!
また購入したいと思っています♪

対象商品 : 70121047
2021-12-10
用途: デリバリー用のパスタの蓋
ブルーマーケット 本店飲食業

受けの器と、カチッとはまるので液漏れもなく安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする