HEIKO
フリーザーバッグ 業務用
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
耐冷温度(℃)
-30
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
厚さ(mm)
耐冷温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53480228
S
1箱(50枚×12箱)
S
0.06×160×140
0.06
-30
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53480237
M
1箱(40枚×12箱)
M
0.06×220×180
0.06
-30
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53480246
L
1箱(30枚×12箱)
L
0.06×270×280
0.06
-30
¥
6,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください