HEIKO
角底袋
(1件のレビュー)
マチが広い紙袋です。
種類
紙袋
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53480264
No.4
1箱(100枚×20パック)
80
未晒クラフト紙
130
茶無地
235
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
53480273
No.8
1箱(100枚×10パック)
95
未晒クラフト紙
155
茶無地
320
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480289
No.14
1箱(100枚×5パック)
125
未晒クラフト紙
195
茶無地
350
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
53480298
No.20
1箱(100枚×5パック)
130
未晒クラフト紙
210
茶無地
400
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
53480307
LL
1箱(100枚×5パック)
140
未晒クラフト紙
260
茶無地
480
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53480316
No.3
1箱(100枚×20パック)
70
未晒クラフト紙
120
茶無地
220
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480325
No.6
1箱(100枚×10パック)
90
未晒クラフト紙
150
茶無地
280
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
53480334
No.12
1箱(100枚×10パック)
105
未晒クラフト紙
180
茶無地
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
53480343
No.16
1箱(100枚×5パック)
125
未晒クラフト紙
195
茶無地
400
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480359
No.4
1箱(100枚×20パック)
80
晒クラフト紙
130
白無地
235
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480368
No.6
1箱(100枚×10パック)
90
晒クラフト紙
150
白無地
280
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480377
No.8
1箱(100枚×10パック)
95
晒クラフト紙
155
白無地
320
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480386
No.12
1箱(100枚×10パック)
105
晒クラフト紙
180
白無地
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480395
No.25
1箱(100枚×5パック)
130
未晒クラフト紙
210
茶無地
450
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください