HEIKO
手提げ紙袋
最も一般的な手さげ紙袋です。
取っ手も紙製なので、手に馴染みます。
手紐
丸紐
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53480709
茶無地 S
1箱(50枚×6パック)
80
270
340
未晒クラフト紙
茶無地
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480718
茶無地 LL
1箱(50枚×4パック)
150
380
500
未晒クラフト紙
茶無地
¥
17,400
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480727
晒白無地
1箱(50枚×6パック)
80
270
340
晒
晒白無地
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480736
グレー無地
1箱(50枚×4パック)
80
270
340
色クラフト
グレー無地
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480745
白無地
1箱(50枚×4パック)
180
300
290
晒
白無地
¥
16,400
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480754
晒白無地
1箱(50枚×4パック)
220
340
320
晒
晒白無地
オープン
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53480763
茶無地
1箱(50枚×4パック)
220
340
440
末晒
茶無地
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480779
晒白無地
1箱(50枚×4パック)
220
340
440
末晒
晒白無地
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480788
白無地
1箱(50枚×4パック)
150
380
310
片艶
白無地
¥
19,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480797
茶無地
1箱(50枚×4パック)
250
380
395
末晒
茶無地
¥
26,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480806
白無地
1箱(50枚×4パック)
250
380
395
末晒
白無地
¥
27,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480815
白無地
1箱(50枚×4パック)
150
500
420
片艶
白無地
¥
28,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53480824
グレ-無地
1箱(50枚×4パック)
115
320
410
晒
グレー無地
¥
18,400
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480833
グレ-無地
1箱(50枚×4パック)
115
320
310
色クラフト
グレー無地
¥
17,200
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480849
白無地
1箱(50枚×4パック)
140
340
480
晒クラフト紙
白無地
¥
20,400
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53480858
茶無地
1箱(50枚×4パック)
140
340
480
未晒クラフト紙
茶無地
¥
19,600
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください