HEIKO
手提げ紙袋
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53481129
白無地
1箱(50枚×6パック)
100
260
310
晒クラフト紙
白無地
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481138
茶無地
1箱(50枚×6パック)
100
260
310
未晒クラフト紙
茶無地
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481147
白無地
1箱(50枚×6パック)
105
180
220
晒クラフト紙
白無地
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
53481156
白無地
1箱(50枚×6パック)
120
210
250
晒クラフト紙
白無地
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
53481165
白無地
1箱(50枚×4パック)
180
260
285
片艶クラフト紙
白無地
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481174
茶無地
1箱(50枚×8パック)
60
180
165
未晒クラフト紙
茶無地
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481183
茶無地
1箱(50枚×6パック)
105
180
220
未晒クラフト紙
茶無地
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481199
茶無地
1箱(50枚×6パック)
120
210
250
未晒クラフト紙
茶無地
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481208
茶無地
1箱(50枚×4パック)
180
260
285
未晒クラフト紙
茶無地
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください