HEIKO
紙袋 アレンジバッグN
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
色
茶
タイプ
半晒170g/m
2
内容量
1箱(10枚×5パック)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53482723
茶 SS
230
230
270
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53482739
茶 S
280
285
300
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53482748
茶 M
280
350
350
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53482757
茶 L
295
440
420
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください