HEIKO
シャンテBAG
両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.06
サイズ
M
タイプ
巾着ポリ袋
種類
巾着ポリ袋
メーカー商品コード
006635300
内容量
1箱(10枚×20パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53482933
シャンテBAG ナチュラル M
80
370
450
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください