曜日別特売

紙袋 カラーチャームバッグ

紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO
用途ワイン用マチ(mm)90幅(mm)130高さ(mm)360材質未晒クラフト紙種類手提げ袋紙厚(g/m2)120手紐アクリル紐内容量1箱(10枚×10パック)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53483134カラーCB ワインL グリーングリーン005340101
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483143カラーCB ワインL コンコン005340102
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483159カラーCB ワインL エンジエンジ005340103
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
53483168カラ-CB ワインL クロクロ005340104
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする