曜日別特売

紙袋 スムースバッグ

紙袋 スムースバッグ - HEIKO紙袋 スムースバッグ - HEIKO紙袋 スムースバッグ - HEIKO紙袋 スムースバッグ - HEIKO紙袋 スムースバッグ - HEIKO紙袋 スムースバッグ - HEIKO紙袋 スムースバッグ - HEIKO紙袋 スムースバッグ - HEIKO
(1件のレビュー)
種類手提げ袋持ち手PP製
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
紙厚(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53483177スムース16-2 シロムジ1箱(25枚×12パック)90160235片艶クラフト紙100
24,600
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483186スムース16-2 クロムジ1箱(25枚×12パック)90160235片艶クラフト紙100
28,200
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483195スムース16-2 ナチュラル1箱(25枚×12パック)90160235片艶クラフト紙100
28,200
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483213スムース15-08 シロムジ1箱(25枚×12パック)80150165片艶クラフト紙100
22,800
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483229スムース15-08 クロムジ1箱(25枚×12パック)80150165片艶クラフト紙100
25,800
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483238スムースS-100 シロムジ1箱(25枚×12パック)100260360片艶クラフト紙120
29,400
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483247スムースS-100 ウンリュウ(G)1箱(25枚×12パック)100260360晒クラフト紙120
31,800
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483256スムースS-100 ナチュラル1箱(25枚×12パック)100260360半晒クラフト紙120
39,000
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483265スムース16-09 シロムジ1箱(25枚×12パック)90160195片艶クラフト紙100
24,000
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483274スムース16-09 クロムジ1箱(25枚×12パック)90160195片艶クラフト紙100
27,000
19,900
21,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
53483283スムース16-09 ナチュラル1箱(25枚×12パック)90160195半晒クラフト紙100
27,000
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483299スムース4サイ ナチュラル1箱(25枚×12パック)80210350半晒クラフト紙100
30,000
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483308スムース4サイ ウンリュウ(G)1箱(25枚×12パック)80210350晒クラフト紙100
30,000
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483317スムース4サイ シロムジ1箱(25枚×12パック)80210350片艶クラフト紙100
25,200
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483335スムース22-12 ナチュラル1箱(25枚×12パック)120220265半晒クラフト紙100
33,000
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483344スムース22-12 シロムジ1箱(25枚×12パック)120220265片艶クラフト紙100
28,200
25,900
28,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
53483353スムース22-12 クロムジ1箱(25枚×12パック)120220265片艶クラフト紙100
33,000
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483369スムース18-07 ナチュラル1箱(25枚×12パック)70180250半晒クラフト紙100
28,200
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483378スムース18-07 ウンリュウ(G)1箱(25枚×12パック)70180250晒クラフト紙100
27,000
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483387スムース18-07N クロムジ1箱(25枚×12パック)70180250片艶クラフト紙100
28,200
22,900
25,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
53483396スムース18-07N シロムジ1箱(25枚×12パック)70180250片艶クラフト紙100
24,600
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483405スムースY-2 シロムジ1箱(25枚×8パック)130450310片艶クラフト紙120
35,200
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483414スムース2サイ シロムジ1箱(25枚×12パック)115320450片艶クラフト紙120
33,000
28,900
31,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
53483423スムース2サイ クロムジ1箱(25枚×12パック)115320450片艶クラフト紙120
39,000
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483439スムース2サイ ナチュラル1箱(25枚×12パック)115320450半晒クラフト紙120
45,000
37,900
41,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483448スムース2サイ ウンリュウ ミドリ1箱(25枚×12パック)115320450晒クラフト紙120
34,800
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483457スムース3サイ クロムジ1箱(25枚×12パック)115320320片艶クラフト紙120
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483466スムース3サイN シロムジ1箱(25枚×12パック)115320320片艶クラフト紙120
30,000
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483475スムース3サイN ナチュラル1箱(25枚×12パック)115320320半晒クラフト紙120
42,000
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483484スムース3サイN ウンリュウ(G)1箱(25枚×12パック)115320320晒クラフト紙120
32,400
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53483204スムース16-2 ウンリュウ(G)1箱(25枚×12パック)90160235晒クラフト紙100
25,800
取扱い終了
返品不可
53483326スムース4サイ クロムジ1箱(25枚×12パック)80210350片艶クラフト紙100
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53483414
2024-01-04
用途: 職場の汎用バッグとして使用
その他業種

紙の厚みもあり少々重いものを入れても大丈夫そうなので使用感は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする