曜日別特売

ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート)

ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) - 酒井化学工業

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。

用途
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
材質発泡PERoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53483789#1050.51000600発泡PE
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53483798#2050.51200600発泡PE
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53483807#21011200300発泡PE
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53483816#11011000300発泡PE
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53483825#31011300300発泡PE
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53483834#51011500300発泡PE
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする