スイデン
スポットエアコン クールスイファン3口タイプ
3口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振
無し
電源(V)
3相200
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
14
本体質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×620×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)
6.2/6.7
力率
75/86(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)
14.3/16.3
始動電流(A)(50/60Hz)
68.0/64.0
送風口数
3口
運転電流(50/60Hz)(A)
12.8/14.3
冷媒
R410A
冷媒封入量(g)
1350
アズワン品番
64-9332-98
消費電力(kW)(50/60Hz)
3.36/4.29
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484096
SS-67EJ-3
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません