ハンディ・クラウン
B&Y 車内用ミニブラシ
コンパクトで収納に便利です。
毛先がやわらかいので傷つきにくいです。
すき間のホコリ払いに最適です。
キーホルダーとしてもお使いいただけます。
用途
車内の細かな部分の掃除
材質
[毛/柄]化繊/PP
全長(mm)
120
質量(g)
21
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、キズがつかないことを保証するものではありません。
※キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。
※過度な衝撃や力が加わると破損する恐れがありますので注意してください。また、破損した場合は使用しないでください。
※樹脂パーツは傷つきやすいので強くこすらないでください。
※本革シートなどはキズつきやすいので、強くこすらないでください。
※ホコリや汚れが付着したらよく洗い乾燥させ使用してください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
※本品の汚れがひどい場合は、よく洗ってご使用ください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484367
CW-101
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください