ハンディ・クラウン
シート用ブラシ
やわらかな毛材で素材を傷めにくいです。
すき間に入ったゴミやホコリも容易に取り除けます。
ウレタン部分がクッションになる安心設計。
用途
自動車のシートなど、車内のお掃除
材質
[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)
全長(mm)
268
質量(g)
77
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※革のシートにはご使用にならないでください。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。
※過度な衝撃や力が加わると破損する恐れがありますので注意してください。また、破損した場合は使用しないでください。<使用中に>・直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※中性洗剤でよく洗い、乾燥させてから通気性の良い場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
※お客様の使用状態により、商品性能を十分に発揮できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484376
CW-102
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください