ハンディ・クラウン
B&Y ホコリ取りクロス 車内用
車内のホコリ取りに最適!ソフトマイクロファイバー+ダブルフェイス加工採用!長起毛と短起毛のダブルフェイス加工で2WAY仕様!モニターやインパネ周りのチリやホコリ取りに!
用途
車内のホコリ・汚れ拭き取り用
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
300×350
質量(g)
38
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
糸類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※本革シートは傷の原因になる場合がありますのでご使用しないでください。
※液晶やメーターパネルなどの透明樹脂パーツは傷つきやすいので強くこすらないでください。
※色落ちしますので、他の衣類などと一緒に洗わないでください。本品の汚れがひどい場合は、よく洗ってからご使用ください。
※運転中のご使用は危険ですのでおやめください。
※高熱や火気の近くではご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484455
CD-028
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください