曜日別特売

B&Y 視界スッキリクロス 外窓用

B&Y 視界スッキリクロス 外窓用 - ハンディ・クラウン

外窓のガラスに最適!ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工&PPパイル生地を採用!ソフトとハードのダブルフェイス加工で2WAY仕様!外窓についた頑固な汚れもスッキリかき取る!保管に便利なチャックケース

用途外側のガラスの虫・汚れ拭き取り用材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)300×350質量(g)28危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ガラスの外側にやきついた頑固な汚れは落ちません。
※気温・湿度等の状況によりくもり止め効果が発揮されない場合がございます。
※色落ちしますので、他の衣類などと一緒に洗わないでください。
※本品の汚れがひどい場合は、よく洗ってからご使用ください。
※運転中のご使用は危険ですのでおやめください。
※高熱や火気の近くではご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53484473CD-030
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする