ハンディ・クラウン
B&Y 泡立ちシャンプー
中性タイプだからコーティング施工車にも安心対応。
豊かな泡でボディの汚れをすっきり洗浄!20倍に希釈して使用するシャンプーなので、たっぷり使えて大型車にもオススメ!
用途
B&Yシリーズ用カーシャンプー
対応ボディー色
全色
液性
中性
寸法(mm)
260×130×90
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(2L)
注意
※使用上の注意をご確認の上、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484489
CW-012
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください