リコイルジャパン
タングレスインサート M2
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M2-0.40
適合ドリル径(mm)
2.1
自由外径最大(Φmm)
2.7
自由外径最小(Φmm)
2.5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53488068
TL05022
1袋(50個)
1D
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
53488077
TL05022
1袋(100個)
1D
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
53488086
TL05023
1袋(50個)
1.5D
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53488095
TL05023
1袋(100個)
1.5D
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
53488104
TL05024
1袋(50個)
2D
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
53488113
TL05024
1袋(100個)
2D
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください