リコイルジャパン
タングレスインサート M2.5
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M2.5-0.45
適合ドリル径(mm)
2.6
自由外径最大(Φmm)
3.7
自由外径最小(Φmm)
3.2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53488129
TL05255
1袋(50個)
2.5D
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
53488138
TL05255
1袋(100個)
2.5D
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
53488147
TL05256
1袋(50個)
3D
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
53488156
TL05256
1袋(100個)
3D
¥
9,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください