リコイルジャパン
タングレスインサート M3
(1件のレビュー)
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M3-0.50
適合ドリル径(mm)
3.1
自由外径最大(Φmm)
4.35
自由外径最小(Φmm)
3.8
全6種類を絞り込む
呼び長さ
0.8D
2.5D
3D
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53488165
TL05030-2.4
1袋(50個)
0.8D
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53488174
TL05030-2.4
1袋(100個)
0.8D
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
53488183
TL05035
1袋(50個)
2.5D
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
53488199
TL05035
1袋(100個)
2.5D
¥
9,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
53488208
TL05036
1袋(50個)
3D
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
53488217
TL05036
1袋(100個)
3D
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください