リコイルジャパン
タングレスインサート M4
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M4-0.70
適合ドリル径(mm)
4.2
自由外径最大(Φmm)
5.6
自由外径最小(Φmm)
5.05
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53488226
TL05040-3.2
1袋(50個)
0.8D
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53488235
TL05040-3.2
1袋(100個)
0.8D
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
53488244
TL05045
1袋(50個)
2.5D
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
53488253
TL05045
1袋(100個)
2.5D
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
53488269
TL05046
1袋(50個)
3D
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
53488278
TL05046
1袋(100個)
3D
¥
10,380
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください