リコイルジャパン
タングレスインサート M5
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M5-0.80
適合ドリル径(mm)
5.2
自由外径最大(Φmm)
6.8
自由外径最小(Φmm)
6.25
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53488287
TL05050-4.0
1袋(50個)
0.8D
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
53488296
TL05050-4.0
1袋(100個)
0.8D
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
53488305
TL05055
1袋(50個)
2.5D
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
53488314
TL05055
1袋(100個)
2.5D
¥
9,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
53488323
TL05056
1袋(50個)
3D
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
53488339
TL05056
1袋(100個)
3D
¥
10,960
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください