リコイルジャパン
タングレスインサート M8
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M8-1.25
適合ドリル径(mm)
8.4
自由外径最大(Φmm)
10.35
自由外径最小(Φmm)
9.8
全6種類を絞り込む
呼び長さ
0.8D
2.5D
3D
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53488409
TL05080-6.4
1袋(50個)
0.8D
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
53488418
TL05080-6.4
1袋(100個)
0.8D
¥
7,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
53488427
TL05085
1袋(50個)
2.5D
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
53488436
TL05085
1袋(100個)
2.5D
¥
10,520
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
53488445
TL05086
1袋(50個)
3D
¥
10,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
53488454
TL05086
1袋(100個)
3D
¥
15,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください