曜日別特売

タングレスインサート SUS316 M6

タングレスインサート SUS316 M6 - リコイルジャパン
用途
425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM6-1.00
全6種類を絞り込む
呼び長さ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53488689TL05062Y1袋(50個)1D
9,200
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53488698TL05062Y1袋(100個)1D
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
53488707TL05063Y1袋(50個)1.5D
9,200
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53488716TL05063Y1袋(100個)1.5D
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
53488725TL05064Y1袋(50個)2D
11,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
53488734TL05064Y1袋(100個)2D
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする