リコイルジャパン
タングレスインサート りん青銅 M5
用途
300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様
非磁性
サイズ
M5-0.80
全6種類を絞り込む
呼び長さ
1D
1.5D
2D
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53489048
TL05052P
1袋(50個)
1D
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53489057
TL05052P
1袋(100個)
1D
¥
8,960
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
53489066
TL05053P
1袋(50個)
1.5D
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
53489075
TL05053P
1袋(100個)
1.5D
¥
9,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
53489084
TL05054P
1袋(50個)
2D
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
53489093
TL05054P
1袋(100個)
2D
¥
10,080
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください