リコイルジャパン
タングレスインサートりん青銅 M8
用途
300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様
非磁性
サイズ
M8-1.25
全6種類を絞り込む
呼び長さ
1D
1.5D
2D
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53489163
TL05082P
1袋(50個)
1D
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
53489179
TL05082P
1袋(100個)
1D
¥
18,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
53489188
TL05083P
1袋(50個)
1.5D
¥
12,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
53489197
TL05083P
1袋(100個)
1.5D
¥
20,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53489206
TL05084P
1袋(50個)
2D
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
53489215
TL05084P
1袋(100個)
2D
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください