曜日別特売

タングレスインサートナイトロニック60 M4

タングレスインサートナイトロニック60 M4 - リコイルジャパン
用途
425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼サイズM4-0.70
全6種類を絞り込む
呼び長さ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489407TL05042T1袋(50個)1D
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
53489416TL05042T1袋(100個)1D
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53489425TL05043T1袋(50個)1.5D
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53489434TL05043T1袋(100個)1.5D
24,580
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
53489443TL05044T1袋(50個)2D
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53489459TL05044T1袋(100個)2D
28,760
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1815:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする