モノタロウ

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコート - モノタロウ
(22件のレビュー)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。

用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面取径(mm)
外径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53490125MCH63~56506
999
1,099(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月24日
53490134MCH84~78508
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53490143MCH104~910558
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53490159MCH156~1415708
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53490168MCH208~182010010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53490177MCH2510~232511012
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53490125MCH666011104CSC1S06SMCH6 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工 66011104面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工1本
1,898
税込2,088
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 小穴の面取り
製造業

使いやすい、よく切れる、ドリル穴のバリ取り、面取りはこれでバッチリ
皿穴加工にも使っています、穴が5角とかのガタガタにならず奇麗に切れます

対象商品 : 53490168
2026-02-21
用途: 金属加工の時
自動車・二輪車・自転車関連業

皿加工の時に使用しました問題無く使用出来ました。
耐久性はわかりませんが使用感は良いです

対象商品 : 53490125
2025-06-06
用途: 穴開けの後の面取り
佐藤工業製造業

普通に使えって問題なく使えるのでので良いと思います。

対象商品 : 53490134
2024-01-18
用途: 穴あけの面取り

メーカーの物よりかなり安価で、かつ2か所あるので安い。経たればすぐに交換してます。

対象商品 : 53490143
2023-08-18
用途: アルミシャシーの穴の面取り
京都府公立大学法人京都府立大学教育・研究機関

TiNコートで切れ味良く、純アルミでも面取りが綺麗に出来ます。使い始めで使用頻度も低いので、コートの耐久性や切れ味の持ちがどのくらいあるのかはまだわかりません。

対象商品 : 53490143
2023-07-28
用途: 穴あけ後のバリ取り
有限会社高島技研製造業

穴あけのバリ取りに使用しました。
思った以上に切れ味が良くて満足してます。

対象商品 : 53490143
2024-04-07
用途: 木工作業の面取り
建設業・工事業

このタイプは使ったことがなかったのでためしに。切れ味はまあ普通でしょう。余りパッとしない。

対象商品 : 53490177
2024-03-16
用途: ステンレス穴バリ取り

意外と便利に使える。
早く購入すれば良かった
継続購入予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする