曜日別特売

エアコン洗太郎プロ用品一式

エアコン洗太郎プロ用品一式 - BIGM(丸山製作所)
(1件のレビュー)
質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)内容量1式
注意
※50V60V兼用高圧洗浄機です。
※孫の手ノズル(下向き上向きが自由+前後に多少動きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53491123AC-1
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53491123
2022-11-26
用途: エアコン洗浄
河井建設建設業・工事業

使いやすかった!お客様にも満足していただけて買って良かったです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする