曜日別特売

業務用冷水高圧洗浄機

業務用冷水高圧洗浄機 - ケルヒャー

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。

用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700常用吐出圧力(MPa)15電源コード(m)5最高給水温度(℃)60内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最高許容圧力(MPa)
最大吐出量(L/h)
高圧ホース(m)
消費電力(W)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534914461.151-933.03相2002470010380031.650
390,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
534914551.151-934.03相2002470010380031.660
390,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする