業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5

業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5 - ケルヒャー

SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。

タンク容量(L)5-5電源(V)200電源コード(m)7.5質量(kg)40(アクセサリー除く)吐出圧力(MPa)0.8出力(W)加熱:2800周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965ボイラータンク加熱温度(℃)175内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534916381.092-015.0
998,000
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする