ニチバン
両面テープ ナイスタック
(1件のレビュー)
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53137273
NW-K15SF
1個(5m)
15
5
0.15
不織布
アクリル系
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
59682641
NW-K15SF
1箱(200巻)
-
-
-
不織布
アクリル系
¥
52,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください